2R5SVPT1500M 電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc Panasonic(パナソニック) 61816845

電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61816845品番2R5SVPT1500M
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする