Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 1500μF 2.5VV dc 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
61816870
品番
2R5SVT1500M
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1.5mF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:10mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:11.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 11.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%
アズワン品番
65-6964-70