Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZA シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、電圧電圧が 35 V となっています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR を実現します。105 ℃で 10000 時間( 105 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。