Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧で使用されています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、16m Ω ~ 32m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、35 V の電圧で使用されています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは F で、16m Ω ~ 32m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。