曜日別特売
50SVT18M 電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61817378

電解コンデンサ 18μF 50VV dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61817378品番50SVT18M
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:18μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:850mAアズワン品番65-6967-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする