曜日別特売
MAL212518222E3 電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入 VISHAY 61817484

電解コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード61817484品番MAL212518222E3
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする