Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61817545
品番
EEUFR1C221B
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-6932-01