EEHAZF1E271B 電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61817999

電解コンデンサ 270μF 25V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61817999品番EEHAZF1E271B
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。静電容量は 150 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 40 m Ω の超低 ESR を実現します。ZCシリーズより高温に対応 高耐電圧(最大 63 V )、低 LC ( 0.01 CV ) 導電性ポリマーアルミ電解コンデンサと同等です。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする