曜日別特売
EEEFN2A270UP 電解コンデンサ 27μF 100V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 61818114

電解コンデンサ 27μF 100V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61818114品番EEEFN2A270UP
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、27 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、27 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:27μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7152-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする