曜日別特売
B41456B9339M000 電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入 EPCOS 61818148

電解コンデンサ 33000μF 1箱 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(16個)注文コード61818148品番B41456B9339M000
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法
EPCOS コンパクトアルミ電解ラジアルインコンデンサは、4.7 uF 20 % ( 50 V dc )です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) コンパクトな寸法。

仕様●静電容量:33000μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-6962-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする