曜日別特売
B41252A6338M000 電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入 EPCOS 61818175

電解コンデンサ 3300μF 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61818175品番B41252A6338M000
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする