EEHAZE1E331B 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック) 61818446

電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード61818446品番EEHAZE1E331B
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧を使用しています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZE シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、25 V の電圧を使用しています。330 μ F の静電容量があり、サイズコードは G で、20 m Ω → 40 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性:2000時間(145℃ (高温 / 長寿命) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする