EEHAZT1E331B 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入 Panasonic(パナソニック) 61818455

電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード61818455品番EEHAZT1E331B
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。330 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、16m Ω ~ 32m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZT シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。330 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G で、16m Ω ~ 32m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする