曜日別特売
MAL219357331E3 電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY 61818586

電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード61818586品番MAL219357331E3
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品。

仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする