曜日別特売
EEEFN1C330R 電解コンデンサ 33μF 16V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 61818690

電解コンデンサ 33μF 16V dc 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード61818690品番EEEFN1C330R
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●リップル電流:90mAアズワン品番65-7155-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする