Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。容量は 33 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZC シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。容量は 33 μ F で、サイズコードは F、20 m Ω ~ 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。