EEHAZT1J330B 電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61818830

電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61818830品番EEHAZT1J330B
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、16 m Ω → 32 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZT シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20% で、63 V の電圧で使用されています。この製品は、サイズコード F の 33 μ F の静電容量を備え、16 m Ω → 32 m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃)(高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6973-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする