曜日別特売
MAL212616392E3 電解コンデンサ 3900μF 25V dc VISHAY 61818909

電解コンデンサ 3900μF 25V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61818909品番MAL212616392E3
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●静電容量:3900μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする