曜日別特売
EEHAZKV391UB 電解コンデンサ 390μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61819006

電解コンデンサ 390μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61819006品番EEHAZKV391UB
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:390μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6973-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする