Panasonic ZKU シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。容量は 390 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 27 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZKU シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、35 V の電圧で使用されています。容量は 390 μ F で、サイズコードは F で、20 m Ω ~ 27 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。