曜日別特売
6SVPT390M 電解コンデンサ 390μF 6.3V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック) 61819058

電解コンデンサ 390μF 6.3V dc 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード61819058品番6SVPT390M
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:390μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする