Panasonic(パナソニック)
電解コンデンサ 39μF 35VV dc 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
61819110
品番
35SVT39M
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:39μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mm
アズワン品番
65-6964-32