ULD2G4R7MPD1TD 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入 ニチコン 61819189

電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード61819189品番ULD2G4R7MPD1TD
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ニチコンLDシリーズ
ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。
高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
ニチコンLDシリーズ。ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命。

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6975-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする