曜日別特売
MAL219299602E3 電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY 61819198

電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61819198品番MAL219299602E3
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.50 x 13mm●長さ:12.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:20mmアズワン品番65-7031-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする