曜日別特売
EEHAZK1E471B 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61819399

電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61819399品番EEHAZK1E471B
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
Panasonic ZK シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、電圧使用時は 25 V です。サイズコードが G で、20 m Ω → 27 m Ω の超低 ESR を備えた 470 μ F の静電容量を備えています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ (大容量 / 高リプル電流) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする