曜日別特売
EEHZS1E471V 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック) 61819426

電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(400個)仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5A注文コード61819426品番EEHZS1E471V
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:14mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.5Aアズワン品番65-6965-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする