曜日別特売
EEEFN1E471UP 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 61819469

電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm注文コード61819469品番EEEFN1E471UP
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mmアズワン品番65-7152-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする