EEHAZS1V471B 電解コンデンサ 470μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61819539

電解コンデンサ 470μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
61819539
品番
EEHAZS1V471B
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 15.7 x 0.8mm●長さ:15.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mm
アズワン品番
65-6973-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする