曜日別特売
MAL217051471E3 電解コンデンサ 470μF 50V dc VISHAY 61819670

電解コンデンサ 470μF 50V dc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm注文コード61819670品番MAL217051471E3
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする