VISHAY
電解コンデンサ 470μF 63V dc
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61819758
品番
MAL212518471E3
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:470μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7176-42