EEEFN1A470UR 電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 61819794

電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード61819794品番EEEFN1A470UR
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7152-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする