曜日別特売
EEUFC1H470B 電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 61819968

電解コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm注文コード61819968品番EEUFC1H470B
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 11.2mm●長さ:11.2mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6934-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする