EPCOS
電解コンデンサ 680μF 1箱 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
注文コード
61820564
品番
B43642A9687M000
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7109-95