2R5SVT680M 電解コンデンサ 680μF 2.5VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック) 61820589

電解コンデンサ 680μF 2.5VV dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード61820589品番2R5SVT680M
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●直径:8mmアズワン品番65-6964-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする