曜日別特売
EEEFN1H680XP 電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック) 61820747

電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(900個)注文コード61820747品番EEEFN1H680XP
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、振動に強い表面実装コンデンサで、68 μ F の静電容量を備えています。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、振動に強い表面実装コンデンサで、68 μ F の静電容量を備えています。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠。

仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.8mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-6929-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする