曜日別特売
EEUFR1J821B 電解コンデンサ 820μF 63V dc 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック) 61820914

電解コンデンサ 820μF 63V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード61820914品番EEUFR1J821B
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:820μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6934-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする