WURTH ELEKTRONIK
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 15F リード品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61821264
品番
850617021005
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:15F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:13mm●高さ:25mm●寸法:13 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:60 μA●等価直列抵抗:33mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7127-83