曜日別特売
850617022001 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 WURTH ELEKTRONIK 61821280

電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61821280品番850617022001
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●静電容量:25F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:68 μA●等価直列抵抗:25mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7117-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする