850617021002 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 61821307

電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード61821307品番850617021002
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト。

仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする