曜日別特売
MAL223551016E3 電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入 VISHAY 61821438

電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード61821438品番MAL223551016E3
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要。

仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする