曜日別特売
MAL223551004E3 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY 61821474

電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61821474品番MAL223551004E3
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要。

仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする