曜日別特売
FMR0H473ZF 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 1000個入 KEMET 61821727

電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード61821727品番FMR0H473ZF
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●極性あり:極性アズワン品番65-7037-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする