KEMET
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 800個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
注文コード
61821770
品番
FYH0H473ZF
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番
65-7038-68