曜日別特売
CAD326M7 電磁接触器 220 V ac シュナイダーエレクトリック 61822874

電磁接触器 220 V ac

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード61822874品番CAD326M7
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil
TeSys D コントロールリレー - 3 NO + 2 NC -<:690 V - 220 V ac 標準 Coil。

仕様●コイル電圧:220 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3 NO + 2 NC●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:84mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7349-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする