曜日別特売
277753 DILM40(24V50HZ) 電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ EATON(イートン) 61823355

電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61823355
品番
277753 DILM40(24V50HZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合。

仕様
●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御
アズワン品番
65-7270-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする