1511-07-4 透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ コスモスビード 61836007

透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6808-54
内容量1個注文コード61836007品番1511-07-4
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管傾斜形。

仕様●容量:500mL●中管:TS24/40●側管:TS24/40アズワン品番65-6808-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする