1511-16-5 透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ コスモスビード 61836068

透明摺合三ツ口フラスコ 1511シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6808-86
内容量1個注文コード61836068品番1511-16-5
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
側管直立形。※側管傾斜形をご入用の場合はその旨ご指示ください。

仕様●容量:2000mL●中管:TS45/50●側管:TS29/42アズワン品番65-6808-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする