曜日別特売
1551-03-3 透明摺合三角フラスコ 1551シリーズ コスモスビード 61836235

透明摺合三角フラスコ 1551シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6819-08
内容量1個注文コード61836235品番1551-03-3
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●摺合:TS19/38種別三角フラスコアズワン品番65-6819-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする