1509-27 透明摺合短首丸底フラスコ 1509シリーズ コスモスビード 61836734

透明摺合短首丸底フラスコ 1509シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6807-44
内容量1個注文コード61836734品番1509-27
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。※TS短首平底フラスコも製作致します。

仕様●容量:5000mL●摺合:TS34/45種別丸底フラスコアズワン品番65-6807-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする