65502110415301 同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 61837450

同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY注文コード61837450品番65502110415301
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASYアズワン品番65-7380-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする